Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Startblok 3

Startblok 3
STARTERKIT MEDIUM HØJRE

Varenr. 096399 824

EAN 4061975221131

Prisvisning for kunder efter login
Startblok 3

Varenr. 096399 824
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
Formonteret og klar til installation
  • Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med modulkomponenter

  • Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet

  • Inklusive skridsikre måtter

  • Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering

  • Gulvpanel til køretøj medfølger ikke


Højre side bestående af:


  • Understruktur med flap, højde 180 mm, frihøjde 450 mm og udskæring til hjulkasse 100 x 52 mm

  • Tre skuffer, højde 120 mm, hver med to skilleplader

  • En topramme med skilleplade
Bemærk

Se tilknytningstabel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Højde passagerside

950 mm

Bredde passagerside

1112 mm

Dybde

380 mm

Bredde

1112 mm

Højde

950 mm

Produktvægt (pr. vare)

40,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger